Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához rögzítő csavar+anya rozsdamentes GT62320 - INOXDZSU/B BX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához rögzítő csavar+anya rozsdamentes GT62320

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ütközőléc

  • Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem

  • Függőleges csuklós csatlakozó - Igen

  • Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057697263

Sonepar cikkszám

GT62320

Gyártói cikkszám

INOXDZSU/B BX

Gyártói típuskód

INOXDZSU/B BX

Kivitel:

ütközőléc

Vízszintes csuklós csatlakozó:

Nem

Függőleges csuklós csatlakozó:

Igen

Csatlakoztatás fajtája:

csavaros összekötő

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Alkalmas kábellétrához:

Nem

Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:

60-600 mm

Rácsos kábeltálcához használható:

Igen

Alkalmas kábeltálcához:

Nem

Hosszúság:

20 mm

Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:

4-4 mm

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltartó rendszer szerelési anyag ; Rácsos kábeltálcához rögzítő csavar+anya rozsdamentes