KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához tartó 150mm rozsdamentes SN073208 - INOXDZDS 100/B BX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 150 mm
Kivitel - oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas - 100-100 mm
Szélesség - 36 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073208
Gyártói cikkszám
INOXDZDS 100/B BX
Gyártói típuskód
INOXDZDS 100/B BX
Hosszúság:
150 mm
Kivitel:
oldalfali
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
100-100 mm
Szélesség:
36 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Szög:
90-90 °
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Magasság:
85 mm
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca ; Rácsos kábeltálcához tartó 150mm rozsdamentes