KOPOS KOLIN - Rácsos kábeltálcához toldó idom készlet galv. horg 100db/cs GT62323 - DZS/B ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689831
Sonepar cikkszám
GT62323
Gyártói cikkszám
DZS/B ZNCR
Gyártói típuskód
DZS/B ZNCR
Kivitel:
ütközőléc
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Hosszúság:
20 mm
Rácsos kábeltálca huzalméretéhez:
4-4 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Anyagminőség:
egyéb