KOPOS KOLIN - Ragasztószalag kétoldalas 12mmx10fm GT60090 - SP 12X1/10 XX
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szélesség - 12 mm
Szín - fehér
Anyag - egyéb
Kétoldalas - Igen
Hosszúság - 10 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057620155
Sonepar cikkszám
GT60090
Gyártói cikkszám
SP 12X1/10 XX
Gyártói típuskód
SP 12X1/10 XX
Szélesség:
12 mm
Szín:
fehér
Anyag:
egyéb
Kétoldalas:
Igen
Hosszúság:
10 m
Vastagság:
1 mm
Szigetelő:
Nem
Hőállóság:
60-60 °C
Vulkanizáló:
Nem
Önkioltó:
Nem
Önhegesztő/amalgáló:
Nem
Magasfeszültséghez használható:
Nem
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Ragasztó-/szigetelőszalag ; Ragasztószalag kétoldalas 12mmx10fm