KOPOS KOLIN - RJ 45 csatlakozó fedlap, fehér, egyes SN000341 - .KA76/9
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - központi lap
Felirat/jelzés - nincs
Felhasználás - fali csatlakozó aljzat
Szín - fehér
RAL-szám (hasonló) - 9010
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8426436065772
Sonepar cikkszám
SN000341
Gyártói cikkszám
.KA76/9
Gyártói típuskód
.KA76/9
Kivitel:
központi lap
Felirat/jelzés:
nincs
Felhasználás:
fali csatlakozó aljzat
Szín:
fehér
RAL-szám (hasonló):
9010
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Felület kivitele:
matt
IP védettséghez alkalmas:
IP20
Háztartási szerelvények ; Speciális termék ; RJ 45 csatlakozó fedlap, fehér, egyes