Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Rögzítő bilincs fém Tűzálló, egyoldalas szél. 20mm,mag. 26,5mm, vezeték átmérő 23mm SN145669 - 6725 POGMT

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Rögzítő bilincs fém Tűzálló, egyoldalas szél. 20mm,mag. 26,5mm, vezeték átmérő 23mm SN145669

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 25 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568935151

Sonepar cikkszám

SN145669

Gyártói cikkszám

6725 POGMT

Gyártói típuskód

6725 POGMT

Névleges átmérő:

25 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Igen

Műanyagbevonatú:

Nem

Rögzítő bilincs fém Tűzálló, egyoldalas szél. 20mm,mag. 26,5mm, vezeték átmérő 23mm