KOPOS KOLIN - Rögzítő csavar -100db SX102287 - DZSU VEZ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ütközőléc
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Igen
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568940124
Sonepar cikkszám
SX102287
Gyártói cikkszám
DZSU VEZ
Gyártói típuskód
DZSU VEZ
Kivitel:
ütközőléc
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Igen
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Alkalmas kábellétrához:
Nem
Kábeltartó rendszer szélességhez alkalmas:
60-600 mm
Rácsos kábeltálcához használható:
Igen
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb