KOPOS KOLIN - Rögzítő talp -100db SX080939 - SPP 9 HA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 30 mm
Szélesség - 15 mm
Magasság - 11 mm
Kábelkötöző szélességig - 9 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057629172
Sonepar cikkszám
SX080939
Gyártói cikkszám
SPP 9 HA
Gyártói típuskód
SPP 9 HA
Hosszúság:
30 mm
Szélesség:
15 mm
Magasság:
11 mm
Kábelkötöző szélességig:
9 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Rögzítőlyuk átmérője:
5 mm
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítő talp -100db