KOPOS KOLIN - Rögzítő talp -100db SX080940 - SPPN 19X19 FA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Magasság - 4 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.5 mm
Rögzítés módja - ragasztás és csavarozás
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057631694
Sonepar cikkszám
SX080940
Gyártói cikkszám
SPPN 19X19 FA
Gyártói típuskód
SPPN 19X19 FA
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Magasság:
4 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.5 mm
Rögzítés módja:
ragasztás és csavarozás
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-40-85 °C
Rögzítő talp -100db