KOPOS KOLIN - Rögzítő talp 190x190 100db/csomag Nem bontjuk! SN127125 - SPP 19X19 HA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 19 mm
Szélesség - 19 mm
Magasság - 4 mm
Kábelkötöző szélességig - 4.5 mm
Rögzítés módja - öntapadós
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689947
Sonepar cikkszám
SN127125
Gyártói cikkszám
SPP 19X19 HA
Gyártói típuskód
SPP 19X19 HA
Hosszúság:
19 mm
Szélesség:
19 mm
Magasság:
4 mm
Kábelkötöző szélességig:
4.5 mm
Rögzítés módja:
öntapadós
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-40 °C
Rögzítő talp 190x190 100db/csomag Nem bontjuk!