Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Sork doboz műa sülly 100mm tűzhelycsatlakozó GT41588 - KR 97/5 KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Sork doboz műa sülly  100mm tűzhelycsatlakozó GT41588

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 103 mm

  • Előre szerelt szerelvény - kapocs

Csomagolás és feltételek

  • 80 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057600256

Sonepar cikkszám

GT41588

Gyártói cikkszám

KR 97/5 KA

Gyártói típuskód

KR 97/5 KA

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

103 mm

Előre szerelt szerelvény:

kapocs

Mélység:

50-50 mm

Szín:

szürke

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

48 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

7-29 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

12

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Kapocs pólusszáma:

5

Kapocs, helyhez rögzítve:

Igen

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Csőtoldat:

nincs

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (falon kívüli) ; Sork doboz műa sülly 100mm tűzhelycsatlakozó