KOPOS KOLIN - Sork doboz műa sülly D100 tűzhelycsatl. gipszkart GT41589 - KR97/L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 103 mm
Előre szerelt szerelvény - kapocs
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057600263
Sonepar cikkszám
GT41589
Gyártói cikkszám
KR97/L
Gyártói típuskód
KR97/L
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
103 mm
Előre szerelt szerelvény:
kapocs
Mélység:
50-50 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
48 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
9
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Kapocs pólusszáma:
5
Kapocs, helyhez rögzítve:
Igen
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs