Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Spirálcső -30m SX102250 - RK-ST6 H25

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Spirálcső -30m SX102250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - spirál-tömlő

  • Névleges átmérő - 6 mm

  • Szín - fehér

  • Áttetsző - Nem

  • Üzemi hőmérséklet - -60-90 °C

Csomagolás és feltételek

  • 25 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057623842

Sonepar cikkszám

SX102250

Gyártói cikkszám

RK-ST6 H25

Gyártói típuskód

RK-ST6 H25

Kivitel:

spirál-tömlő

Névleges átmérő:

6 mm

Szín:

fehér

Áttetsző:

Nem

Üzemi hőmérséklet:

-60-90 °C

Halogénmentes:

Nem

Forduló szélesség:

6 mm

Anyag:

műanyag

Spirálcső -30m