KOPOS KOLIN - Süllyedő idom 90° SX082205 - KO 90X110X600 S
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057636989
Sonepar cikkszám
SX082205
Gyártói cikkszám
KO 90X110X600 S
Gyártói típuskód
KO 90X110X600 S
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
100 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1.2 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb