Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

KOPOS KOLIN - Süllyedő idom 90° SX082208 - KO 90X35X150 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Süllyedő idom 90° SX082208

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 150 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057627987

Sonepar cikkszám

SX082208

Gyártói cikkszám

KO 90X35X150 S

Gyártói típuskód

KO 90X35X150 S

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

150 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

100 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Süllyedő idom 90°