Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Sűllyedő idom 90° SX082236 - NIXKO 90X50X250 IX

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Sűllyedő idom 90° SX082236

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen csökkenő

  • Kábeltálca magasság - 50 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 250 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

  • Anyag - rozsdamentes acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057670242

Sonepar cikkszám

SX082236

Gyártói cikkszám

NIXKO 90X50X250 IX

Gyártói típuskód

NIXKO 90X50X250 IX

Irányváltozás:

függőlegesen csökkenő

Kábeltálca magasság:

50 mm

Kábelcsatorna szélesség:

250 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

rozsdamentes acél

Íves kivitel:

egyéb

Belső sugár:

150 mm

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kivitel:

beépített összekötő

Fedéllel:

Nem

Anyagvastagság:

0.8 mm

Alsó perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Igen

Anyagminőség:

egyéb

Sűllyedő idom 90°