KOPOS KOLIN - Süllyedő idom SX082191 - NKO 90X100X250 F
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Kábeltálca magasság - 100 mm
Kábelcsatorna szélesség - 250 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057669390
Sonepar cikkszám
SX082191
Gyártói cikkszám
NKO 90X100X250 F
Gyártói típuskód
NKO 90X100X250 F
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Kábeltálca magasság:
100 mm
Kábelcsatorna szélesség:
250 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
acél
Íves kivitel:
egyéb
Belső sugár:
150 mm
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kivitel:
beépített összekötő
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
0.7 mm
Alsó perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb