Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Sz.doboz 3-as g.kart falba gumis -36db SX082526 - KPL 64-40/3LD NA

MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Sz.doboz 3-as g.kart falba gumis -36db SX082526

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szerelési mód - üreges fal

  • Alak - ovális

  • Kivitel - egyéb

  • Átmérő - 68 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568932372

Sonepar cikkszám

SX082526

Gyártói cikkszám

KPL 64-40/3LD NA

Gyártói típuskód

KPL 64-40/3LD NA

Szerelési mód:

üreges fal

Alak:

ovális

Kivitel:

egyéb

Átmérő:

68 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

40-40 mm

Szín:

sárga

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Szélesség:

209 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

39 mm

Eszközbeültetések számához:

3

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

6-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Sz.doboz 3-as g.kart falba gumis -36db