KOPOS KOLIN - Sz.doboz g.kart falba gumis -100db SX082527 - KPL 64-45/LD NA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 68 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568930835
Sonepar cikkszám
SX082527
Gyártói cikkszám
KPL 64-45/LD NA
Gyártói típuskód
KPL 64-45/LD NA
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
68 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
44 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Nem
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Igen
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
6-25 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
8
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Igen
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem