Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Szerelő lemez-8/80db SX081346 - DZMD/B F

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelő lemez-8/80db SX081346

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 87 mm

  • Kivitel - függőleges

  • Lemezmagasság - 85 mm

  • Rögzítés módja - kattintó rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568902641

Sonepar cikkszám

SX081346

Gyártói cikkszám

DZMD/B F

Gyártói típuskód

DZMD/B F

Lemez szélesség:

87 mm

Kivitel:

függőleges

Lemezmagasság:

85 mm

Rögzítés módja:

kattintó rögzítés

Anyag:

acél

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Szerelő lemez-8/80db