KOPOS KOLIN - Szerelő lemez-8/80db SX081347 - DZMD/B ZNCR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Lemez szélesség - 87 mm
Kivitel - függőleges
Lemezmagasság - 85 mm
Rögzítés módja - kattintó rögzítés
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057689817
Sonepar cikkszám
SX081347
Gyártói cikkszám
DZMD/B ZNCR
Gyártói típuskód
DZMD/B ZNCR
Lemez szélesség:
87 mm
Kivitel:
függőleges
Lemezmagasság:
85 mm
Rögzítés módja:
kattintó rögzítés
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Igen
Szerelő lemez-8/80db