KOPOS KOLIN - Szerelő profil -1db SX102328 - INOXNP 250 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 250 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568906281
Sonepar cikkszám
SX102328
Gyártói cikkszám
INOXNP 250 IX
Gyártói típuskód
INOXNP 250 IX
Hosszúság:
250 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Terhelhetőség:
1 kN
Nyílás szélesség:
35 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Szerelő profil -1db