Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelő profil -1db SX102329 - INOXNP 350 IX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelő profil -1db SX102329

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 350 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568906298

Sonepar cikkszám

SX102329

Gyártói cikkszám

INOXNP 350 IX

Gyártói típuskód

INOXNP 350 IX

Hosszúság:

350 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1.2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Terhelhetőség:

1 kN

Nyílás szélesség:

35 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szerelő profil -1db