Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelő profil -1db SX102330 - INOXNP 450 IX

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelő profil -1db SX102330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 450 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41.5 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568906304

Sonepar cikkszám

SX102330

Gyártói cikkszám

INOXNP 450 IX

Gyártói típuskód

INOXNP 450 IX

Hosszúság:

450 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41.5 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Felület:

egyéb

Anyagvastagság:

1.2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Terhelhetőség:

1.5 kN

Nyílás szélesség:

30 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Szerelő profil -1db