KOPOS KOLIN - Szerelő profil 41x21 IX SN073213 - INOXMP 41X21 IX
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 41 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
30 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN073213
Gyártói cikkszám
INOXMP 41X21 IX
Gyártói típuskód
INOXMP 41X21 IX
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
41 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Felület:
egyéb
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelő profil 41x21 IX