KOPOS KOLIN - Szerelő profil SN113994 - NMP 2000 F
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 2000 mm
Profilforma - U-profil
Szélesség - 35 mm
Magasság - 25 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113994
Gyártói cikkszám
NMP 2000 F
Gyártói típuskód
NMP 2000 F
Hosszúság:
2000 mm
Profilforma:
U-profil
Szélesség:
35 mm
Magasság:
25 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Szerelő profil