Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelőlemez -50db SX081348 - MDS GMT

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelőlemez -50db SX081348

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Lemez szélesség - 160 mm

  • Kivitel - függőleges

  • Lemezmagasság - 175 mm

  • Rögzítés módja - csavarral rögzítés

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595568927422

Sonepar cikkszám

SX081348

Gyártói cikkszám

MDS GMT

Gyártói típuskód

MDS GMT

Lemez szélesség:

160 mm

Kivitel:

függőleges

Lemezmagasság:

175 mm

Rögzítés módja:

csavarral rögzítés

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Anyagminőség:

egyéb

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Szerelőlemez -50db