Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 30x15 100 mm GT54574 - NP 100 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 30x15 100 mm GT54574

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 100 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 30 mm

  • Magasság - 15 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057639768

Sonepar cikkszám

GT54574

Gyártói cikkszám

NP 100 S

Gyártói típuskód

NP 100 S

Hosszúság:

100 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

30 mm

Magasság:

15 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

16 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Terhelhetőség:

1 kN

Nyílás szélesség:

35 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15 100 mm