KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 30x15 200 mm GT71789 - NP 200 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 200 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 30 mm
Magasság - 15 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057639782
Sonepar cikkszám
GT71789
Gyártói cikkszám
NP 200 S
Gyártói típuskód
NP 200 S
Hosszúság:
200 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
30 mm
Magasság:
15 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
16 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.2 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Terhelhetőség:
1 kN
Nyílás szélesség:
35 mm
Fogazattal:
Nem
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 30x15 200 mm