Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 41x21 550 mm GT84802 - NP 550 S

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 41x21 550 mm GT84802

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 550 mm

  • Profilforma - C-profil

  • Szélesség - 41.5 mm

  • Magasság - 21 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057639829

Sonepar cikkszám

GT84802

Gyártói cikkszám

NP 550 S

Gyártói típuskód

NP 550 S

Hosszúság:

550 mm

Profilforma:

C-profil

Szélesség:

41.5 mm

Magasság:

21 mm

Anyag:

acél

Kivitel:

egyszeres profil

Nyílás szélessége:

22.5 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Anyagvastagság:

1.2 mm

Anyagminőség:

egyéb

Lyukasztás fajtája:

hátoldal perforált

Terhelhetőség:

1.5 kN

Nyílás szélesség:

30 mm

Fogazattal:

Nem

Megszakítható:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Igen

Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 41x21 550 mm