KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 41x21x1,5mm/3m perforált GT51159 - MP 41X21X1.50 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41.5 mm
Magasság - 21 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
3 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057628939
Sonepar cikkszám
GT51159
Gyártói cikkszám
MP 41X21X1.50 S
Gyártói típuskód
MP 41X21X1.50 S
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41.5 mm
Magasság:
21 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
11 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 41x21x1,5mm/3m perforált