KOPOS KOLIN - Szerelősín C profil 41x41mm 3m perforált GT49469 - MP 41X41 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 3000 mm
Profilforma - C-profil
Szélesség - 41.5 mm
Magasság - 41 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
24 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057699564
Sonepar cikkszám
GT49469
Gyártói cikkszám
MP 41X41 S
Gyártói típuskód
MP 41X41 S
Hosszúság:
3000 mm
Profilforma:
C-profil
Szélesség:
41.5 mm
Magasság:
41 mm
Anyag:
acél
Kivitel:
egyszeres profil
Nyílás szélessége:
22.5 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Anyagvastagság:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Lyukasztás fajtája:
hátoldal perforált
Nyílás szélesség:
13 mm
Fogazattal:
Igen
Megszakítható:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Kábeltartó rendszerek ; Profilsín ; Szerelősín C profil 41x41mm 3m perforált