KOPOS KOLIN - Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/1m acél perf., kalapsín GT43398 - TS35 DZN1.0 S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kalapsín 35/7,5 mm
Anyag - acél
Furatok formája - hosszú lyuk
Hosszúság - 1000 mm
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Készletezett termék
Vonalkód
8595057606210
Sonepar cikkszám
GT43398
Gyártói cikkszám
TS35 DZN1.0 S
Gyártói típuskód
TS35 DZN1.0 S
Kivitel:
kalapsín 35/7,5 mm
Anyag:
acél
Furatok formája:
hosszú lyuk
Hosszúság:
1000 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Magasság:
7.5 mm
Furatok középtávolsága:
35 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tartósín ; Szerelősín TS profil 35x 7,5mm/1m acél perf.