KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz -100db SX102229 - KP 68-45 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - süllyesztett
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 73 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595568939678
Sonepar cikkszám
SX102229
Gyártói cikkszám
KP 68-45 KA
Gyártói típuskód
KP 68-45 KA
Szerelési mód:
süllyesztett
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
73 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
készülékdoboz
Összekapcsolható:
Igen
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
44 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem