Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz 73mm, 30mm mély SN146678 - KP 68/2 KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz 73mm, 30mm mély SN146678

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 73 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057600089

Sonepar cikkszám

SN146678

Gyártói cikkszám

KP 68/2 KA

Gyártói típuskód

KP 68/2 KA

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

73 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

30-30 mm

Szín:

szürke

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

29 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Kábelátmérőhöz:

7-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Szerelvénydoboz 73mm, 30mm mély