Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz 73mm, mélyített 70mm, gumimembránnal, halogénmentes + 2db csavar/doboz SN114444 - KPR 68/D KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz 73mm, mélyített 70mm, gumimembránnal, halogénmentes + 2db csavar/doboz SN114444

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 73 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 66 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8595568932334

Sonepar cikkszám

SN114444

Gyártói cikkszám

KPR 68/D KA

Gyártói típuskód

KPR 68/D KA

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

73 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

70-70 mm

Szín:

szürke

Védettség (IP):

IP30

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Összekapcsolható:

Igen

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

68 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Nem

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Igen

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

6-25 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

13

Halogénmentes:

Nem

Fedél kivitel:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Igen

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Szerelvénydoboz 73mm, mélyített 70mm, gumimembránnal, halogénmentes + 2db csavar/doboz