Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 70x45mm 2-es GT44106 - KP 64/2 KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 70x45mm 2-es GT44106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - ovális

  • Kivitel - dupla

  • Átmérő - 70 mm

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT44106

Gyártói cikkszám

KP 64/2 KA

Gyártói típuskód

KP 64/2 KA

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

ovális

Kivitel:

dupla

Átmérő:

70 mm

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

45-45 mm

Szín:

szürke

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

142 mm

Szélesség:

142 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

44 mm

Eszközbeültetések számához:

2

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

egyéb

Kábelátmérőhöz:

7-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

10

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; KOPOS KOLIN ; %Szerelvénydoboz átm.: 70x45mm 2-es