KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 70x45mm 5-ös GT44109 - KP 64/5 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - ovális
Kivitel - egyéb
Átmérő - 70 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057657212
Sonepar cikkszám
GT44109
Gyártói cikkszám
KP 64/5 KA
Gyártói típuskód
KP 64/5 KA
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
ovális
Kivitel:
egyéb
Átmérő:
70 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
354 mm
Szélesség:
354 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
44 mm
Eszközbeültetések számához:
5
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
egyéb
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
28
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem