Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 71x71x42mm sorolható GT90421 - KP 67X67 KA

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 71x71x42mm sorolható GT90421

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - vakolat nélküli falazat

  • Alak - négyzetes

  • Kivitel - egyes

  • Előre szerelt szerelvény - nincs

  • Mélység - 42-42 mm

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595057600072

Sonepar cikkszám

GT90421

Gyártói cikkszám

KP 67X67 KA

Gyártói típuskód

KP 67X67 KA

Szerelési mód:

vakolat nélküli falazat

Alak:

négyzetes

Kivitel:

egyes

Előre szerelt szerelvény:

nincs

Mélység:

42-42 mm

Szín:

szürke

Kialakítás:

készülék-kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

71 mm

Szélesség:

71 mm

Eszközök rögzítése:

csavarozás

Belső mélység:

40 mm

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Igen

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20 mm

Kábelátmérőhöz:

7-20 mm

Csőreteszelés:

Nem

Csőreteszelés opcionális:

Nem

Bevezetés hátulról:

Igen

Bevezetések száma:

6

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Lámpák kampóval való rögzítése:

Nem

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz átm.: 71x71x42mm sorolható