KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 73mm gipszkarton falba, univerzális 90x132x57mm GT65265 - KUH 1/L NA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - üreges fal
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Átmérő - 73 mm
Előre szerelt szerelvény - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057687950
Sonepar cikkszám
GT65265
Gyártói cikkszám
KUH 1/L NA
Gyártói típuskód
KUH 1/L NA
Szerelési mód:
üreges fal
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Átmérő:
73 mm
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
45-45 mm
Szín:
sárga
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Hosszúság:
132 mm
Szélesség:
90 mm
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
40 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
24
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs