KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz átm.: 73x42mm fedéllel és sorkapoccsal GT70716 - KU 68-1903 KA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - vakolat nélküli falazat
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 73 mm
Előre szerelt szerelvény - kapocs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057600287
Sonepar cikkszám
GT70716
Gyártói cikkszám
KU 68-1903 KA
Gyártói típuskód
KU 68-1903 KA
Szerelési mód:
vakolat nélküli falazat
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
73 mm
Előre szerelt szerelvény:
kapocs
Mélység:
43.5-43.5 mm
Szín:
szürke
Kialakítás:
készülék-kötődoboz/-szekrény
Eszközök rögzítése:
csavarozás
Belső mélység:
41 mm
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Igen
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
20 mm
Kábelátmérőhöz:
7-20 mm
Csőreteszelés:
Nem
Csőreteszelés opcionális:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
7
Halogénmentes:
Nem
Felület:
kezeletlen
Fedélrögzítés:
csavarral
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2
Kapocs pólusszáma:
4
Kapocs, helyhez rögzítve:
Igen
Lámpák kampóval való rögzítése:
Nem
Csőtoldat:
nincs