KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz beton fenék csillárkampóhoz 40/200 GT65997 - KBS-3 AA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 75 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 78-78 mm
Alak - kerek
Kivitel - építési védőtető
Rögzítés módja - bepattanó fedél
Csomagolás és feltételek
40 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057608146
Sonepar cikkszám
GT65997
Gyártói cikkszám
KBS-3 AA
Gyártói típuskód
KBS-3 AA
Átmérő:
75 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
78-78 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
építési védőtető
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
18 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz beton fenék csillárkampóhoz 40/200