Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz Betonba 70mm mély, szögelhető SN175657 - SB-KP 68-70/L AB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz Betonba 70mm mély, szögelhető SN175657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - négyszögletű

  • Átmérő - 60 mm

  • Mélység - 70-70 mm

  • Kialakítás - kötődoboz/-szekrény

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN175657

Gyártói cikkszám

SB-KP 68-70/L AB

Gyártói típuskód

SB-KP 68-70/L AB

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

négyszögletű

Átmérő:

60 mm

Mélység:

70-70 mm

Kialakítás:

kötődoboz/-szekrény

Hosszúság:

90 mm

Szélesség:

71 mm

Anyag:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Fedélrögzítés:

egyéb

Szerelvénydoboz Betonba 70mm mély, szögelhető