Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz betondoboz 78x49mm (2x25mm+2x20mm) GT57383 - KBT-2 AB

KOPOS KOLIN
MásolásMásolás
KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz betondoboz 78x49mm (2x25mm+2x20mm) GT57383

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - betonépítmény

  • Alak - kerek

  • Kivitel - egyes

  • Átmérő - 78 mm

  • Előre szerelt szerelvény - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595057632462

Sonepar cikkszám

GT57383

Gyártói cikkszám

KBT-2 AB

Gyártói típuskód

KBT-2 AB

Szerelési mód:

betonépítmény

Alak:

kerek

Kivitel:

egyes

Átmérő:

78 mm

Előre szerelt szerelvény:

egyéb

Mélység:

50-50 mm

Szín:

narancs

Védettség (IP):

egyéb

Kialakítás:

készülékdoboz

Eszközbeültetések számához:

1

Csavarokkal:

Nem

Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:

Igen

Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:

Nem

Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:

Nem

Anyag:

műanyag

Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:

Nem

Csatlakozó csőátmérő:

20/25 mm

Kábelátmérőhöz:

8-16 mm

Csőreteszelés:

Nem

Bevezetés hátulról:

Nem

Bevezetések száma:

4

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

Plombálható:

Nem

Funkciótartás:

nincs

Árnyékolással:

Nem

Légtömör:

Nem

Max. vezetékkeresztmetszet:

4 mm2

Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz betondoboz 78x49mm (2x25mm+2x20mm)