KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz betondoboz magas GT45127 - KBT-1 AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - kerek
Kivitel - egyes
Átmérő - 78 mm
Előre szerelt szerelvény - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632455
Sonepar cikkszám
GT45127
Gyártói cikkszám
KBT-1 AB
Gyártói típuskód
KBT-1 AB
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
kerek
Kivitel:
egyes
Átmérő:
78 mm
Előre szerelt szerelvény:
egyéb
Mélység:
68-68 mm
Szín:
narancs
Védettség (IP):
egyéb
Kialakítás:
készülékdoboz
Eszközbeültetések számához:
1
Csavarokkal:
Nem
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Kábelátmérőhöz:
8-16 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Nem
Bevezetések száma:
6
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Plombálható:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Árnyékolással:
Nem
Légtömör:
Nem
Max. vezetékkeresztmetszet:
4 mm2