KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz betondoboz tető 40/160 GT45128 - KBV-1 KB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 80 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 78-78 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz - 80 mm
Alak - négyzetes
Kivitel - építési védőtető
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057632509
Sonepar cikkszám
GT45128
Gyártói cikkszám
KBV-1 KB
Gyártói típuskód
KBV-1 KB
Átmérő:
80 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
78-78 mm
Doboz-/szekrényhosszhoz:
80 mm
Alak:
négyzetes
Kivitel:
építési védőtető
Hosszúság:
80 mm
Szélesség:
80 mm
Doboz-/szekrényszélességhez:
80 mm
Rögzítés módja:
bepattanó fedél
Mélység:
23 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Szín:
egyéb
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz betondoboz tető 40/160