KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz CEE szer. EKE 140x60 SN115557 - PN EKE S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 108 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN115557
Gyártói cikkszám
PN EKE S
Gyártói típuskód
PN EKE S
Fedél szélessége:
108 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
ezüst
Hosszúság:
90 mm
Nyílás átmérője:
60 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Rögzítés módja:
belül fekvő
Szerelvénydoboz CEE szer. EKE 140x60