KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz CEE szer. GT69384 - PN PK S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fedél szélessége - 97 mm
Egységek száma - 1
Eszköz fajtája - csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel - sima
Szín - ezüst
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057662377
Sonepar cikkszám
GT69384
Gyártói cikkszám
PN PK S
Gyártói típuskód
PN PK S
Fedél szélessége:
97 mm
Egységek száma:
1
Eszköz fajtája:
csatorna csatlakozóaljzat/kapcsoló
Kivitel:
sima
Szín:
ezüst
Hosszúság:
90 mm
Nyílás átmérője:
60 mm
Anyag:
acél
Halogénmentes:
Igen
Anyagminőség:
egyéb
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Védőfóliával:
Nem
Rögzítés módja:
belül fekvő
Vezetékcsatornák ; Tartozék csatornákhoz ; Szerelvénydoboz CEE szer.