KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz elosztódoboz betonba 10/70 GT45470 - KBS-120 AB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - betonépítmény
Alak - négyszögletű
Kivitel - egyes
Előre szerelt szerelvény - nincs
Mélység - 56-56 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
5 kg CO₂-eq
Vonalkód
8595057624269
Sonepar cikkszám
GT45470
Gyártói cikkszám
KBS-120 AB
Gyártói típuskód
KBS-120 AB
Szerelési mód:
betonépítmény
Alak:
négyszögletű
Kivitel:
egyes
Előre szerelt szerelvény:
nincs
Mélység:
56-56 mm
Szín:
narancs
Kialakítás:
központi elosztó doboz
Hosszúság:
120 mm
Szélesség:
49 mm
Belső mélység:
53 mm
Ház átvezetés kitört nyíláson keresztül:
Igen
Ház átvezetés tömítő membránon keresztül:
Nem
Ház átvezetés csőcsonkon keresztül:
Nem
Anyag:
műanyag
Ház átvezetés fokozat membránon keresztül:
Nem
Csatlakozó csőátmérő:
32 mm
Kábelátmérőhöz:
0-0 mm
Csőreteszelés:
Nem
Bevezetés hátulról:
Igen
Bevezetések száma:
10
Halogénmentes:
Igen
Felület:
egyéb
Fedélrögzítés:
pattintós