KOPOS KOLIN - Szerelvénydoboz fedél csillárdobozhoz 10/130 GT69536 - V 68 S HB
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 83 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz - 68-73 mm
Alak - kerek
Kivitel - fedő horoggal
Rögzítés módja - csavaros fedél
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595057650541
Sonepar cikkszám
GT69536
Gyártói cikkszám
V 68 S HB
Gyártói típuskód
V 68 S HB
Átmérő:
83 mm
Doboz-/szekrényátmérőhöz:
68-73 mm
Alak:
kerek
Kivitel:
fedő horoggal
Rögzítés módja:
csavaros fedél
Mélység:
1.9 mm
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szín:
fehér
Csavarokkal:
Nem
Plombálható:
Nem
Dobozok és tartozékaik ; Szerelvény doboz (süllyesztett) ; Szerelvénydoboz fedél csillárdobozhoz 10/130